ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光
400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:波差見焼
質量(kg)
0.8
色
白
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
210
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
525-1325
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
102
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12224785
OP252093LR
2700
電球色
67.9
489
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224794
OP252093NR
5000
昼白色
71.5
515
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください