ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス
大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:ステンドグラス
幅(mm)
134
質量(kg)
1.3
色
乳白・透明
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
284
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
593-1393
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12224864
OP252468LR
-
2700
電球色
58.6
422
¥
29,800
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224880
OP252468NR
-
5000
昼白色
61.6
444
¥
29,800
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67938486
OP252468LR【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
2700
電球色
58.6
422
¥
29,800
¥
18,980
¥
15,980
アウトレット
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください