ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光
400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです
種別
器具:LED一体型
材質
セード:波差見焼
質量(kg)
0.7
色
白
取付
レール取付専用
高さ(mm)
151
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
全高(mm)
720-1320
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
102
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
457
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12224898
OP252805R
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください