ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在
簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します
乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)
28
色
白
取付
直付専用
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※直付専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12224934
OP252523R
1.1
317
6.2
1105~1905
310
¥
53,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224950
OP252525R
1
216
4.1
1004~1804
210
¥
48,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください