曜日別特売

和風ペンダントライト

和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在
簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します
乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象

仕様マット敷工法:取付可能種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)28材質(本体)樹脂電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否調光:不可、調光器:不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※埋込タイプ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12224977OP252535R1.3417、必要:1217.71004~1804410
64,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224986OP252536R1.2317、必要:1216.2904~1704310
54,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224995OP252537R1.1216、必要:1214.1803~1603210
49,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする