ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
竹の素朴な味わいに昔ながらの日本の風情を映した意匠
和の店舗空間などの雰囲気づくりにおすすめのあかりです
種別
器具:LED電球一般8.4W(E26)
取付
引掛シーリング
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.4
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
全高(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12225099
OP035303BR
1.5
350
竹、ガラス(乳白)
1155~1955
60.3
¥
54,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225074
OP035301BR
2.6
320
竹、ガラス(ケシ)
582~1820
38.5
¥
133,000
取扱い終了
返品不可
12225090
OP035302BR
1.6
421
竹、和紙
598~1921
43.4
¥
72,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください