ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
竹の素朴な味わいに昔ながらの日本の風情を映した意匠
和の店舗空間などの雰囲気づくりにおすすめのあかりです
種別
器具:LED電球一般7.2W(E26)
取付
引掛シーリング
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
全高(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12225144
OP035303LR
1.5
350
竹、ガラス(乳白)
1155~1955
2700
¥
49,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225160
OP035303NR
1.5
350
竹、ガラス(乳白)
1155~1955
5000
¥
49,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225108
OP035301LR
2.6
320
竹、ガラス(ケシ)
582~1820
2700
¥
128,000
取扱い終了
返品不可
12225117
OP035301NR
2.6
320
竹、ガラス(ケシ)
582~1820
5000
¥
128,000
取扱い終了
返品不可
12225126
OP035302LR
1.6
421
竹、和紙
598~1921
2700
¥
67,000
取扱い終了
返品不可
12225135
OP035302NR
1.6
421
竹、和紙
598~1921
5000
¥
67,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください