曜日別特売

和風ペンダントライト

和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

ヒゴの隙間から漏れるやわらかな和紙の表情
竹細工を懐古させる伝統的な意匠のあかりです

材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング材質(本体)樹脂ヒゴ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12225205OP035438LR器具:LED電球一般形7.2W(E26)0.51947.2482-882
20,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225214OP035438NR器具:LED電球一般形7.2W(E26)0.51947.2482-882
20,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225230OP097299LR器具:LED電球一般形11W(E26)0.819011480-880
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225239OP097299NR器具:LED電球一般形11W(E26)0.819011480-880
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする