ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
井桁に組んだ木枠の素朴な意匠
店舗などの和空間を引き立てるあかりです
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
取付
引掛シーリング
材質(本体)
白木
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12225318
OP035104LR
セード:樹脂シート(和紙入り
□200
0.6
255
560-1060
¥
20,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12225327
OP035104NR
セード:樹脂シート(和紙入り
□200
0.6
255
560-1060
¥
20,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225336
OP035333LR
セード:アクリルシート(和紙入)
□220
0.9
267
572-1072
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225345
OP035333NR
セード:アクリルシート(和紙入)
□220
0.9
267
572-1072
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください