ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)
□240
質量(kg)
0.9
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
248
材質(本体)
白木、ポリエステル強化和紙
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
553~1053
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12225458
OP035434LR
2700
電球色
74.5
537
¥
24,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225467
OP035434NR
5000
昼白色
78.1
563
¥
24,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください