ODELIC(オーデリック)
和風ブラケットライト
仕様
装飾:カバー
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)
□218
質量(kg)
5.8
高さ(mm)
632
材質(本体)
けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
スイッチ
中間:点灯→消
コード長さ(m)
1.5
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12226027
OT265005LR
2700
電球色
69.7
502
¥
280,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12226036
OT265005NR
5000
昼白色
73.1
527
¥
280,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください