ODELIC(オーデリック)
Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します
Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□115
寸法(mm)
出:148
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
構造
防雨型
センサー
人感センサーモード切替型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
Bluetooth
通信アンテナ付
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ず壁スイッチを設置してください
※別売タブレット:RC 913
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12226079
OG254830BR
0.9
黒
29.7
220
¥
38,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12226097
OG254832BR
0.8
黒
37.8
280
¥
35,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12226070
OG254829BR
0.9
マットシルバー
29.7
220
¥
38,800
取扱い終了
返品不可
12226088
OG254831BR
0.8
マットシルバー
37.8
280
¥
35,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください