曜日別特売

ポーチライト

ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

別売センサー対応
シンプルと個性の共存を追求したフォルムとマテリアルは、時代とスタイルを超える新たなスタンダードを創り出します
シンプルな造形の中に感じる象徴的なアクセント

種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)寸法(mm)出:173質量(kg)0.7取付ねじ込式高さ(mm)132材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6構造防雨型首振角度(°)100ランプ高演色LED幅(Φmm)118材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)180調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)可能:90迄内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12226289OG264015LR2700電球色63.1379
23,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12226298OG264015NR5000昼白色65.8395
23,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12226307OG264015WR3500温白色64384
23,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする