ポーチライト

ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景
住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質グローブ:ガラス(透明・石目調)寸法(mm)出:223質量(kg)1.3取付化粧ネジ式材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12226675OG041687LC86.4363
21,800
取扱い終了
返品不可
12226684OG041688LC86.4363
21,800
取扱い終了
返品不可
12226700OG041689LC185.4359
21,800
取扱い終了
返品不可
12226709OG041690LC185.4359
21,800
取扱い終了
返品不可
12226718OG254635LC1鉄錆色85.4359
21,800
取扱い終了
返品不可
12226727OG254636LC鉄錆色86.4363
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする