ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり
花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質
グローブ:アクリルシート(模様入)
質量(kg)
2.2
色
黒
材質(本体)
アルミ鋳物
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5
構造
簡易防雨型
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
注意
※軒下取付専用(水平天井)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12226989
OP252624LCR
2700
電球色
52
338
¥
49,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12226998
OP252624NCR
5000
昼白色
55.5
361
¥
49,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください