ポーチライト

ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

ボーダー柄のサイディングや格子の外構イメージを採り入れた意匠
点灯するとリブ上の凹凸を透過した光が印象的です

材質グローブ:アクリル幅(mm)127寸法(mm)出:142質量(kg)0.7取付ねじ込式高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
消費電力(W)
センサー
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12227576OG041721LR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)マットシルバー4.4なし2700
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227585OG041721NR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)マットシルバー4.4なし5000
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227594OG041721WR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)マットシルバー4.4なし3500
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227637OG041723LR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)ダークブラウン4.4なし2700
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227646OG041723NR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)ダークブラウン4.4なし5000
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227655OG041723WR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)ダークブラウン4.4なし3500
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227664OG041724LCR器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)マットシルバー7.1人感センサーモード切替型2700
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227680OG041724NCR器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)マットシルバー7.1人感センサーモード切替型5000
27,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227707OG041726LCR器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)ダークブラウン7.1人感センサーモード切替型2700
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227716OG041726NCR器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)ダークブラウン7.1人感センサーモード切替型5000
27,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227610OG041722LR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)ブラウン4.4なし2700
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12227619OG041722NR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)ブラウン4.4なし5000
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12227628OG041722WR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)ブラウン4.4なし3500
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12227689OG041725LCR器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)ブラウン7.1人感センサーモード切替型2700
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12227698OG041725NCR器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)ブラウン7.1人感センサーモード切替型5000
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12227610OG041722LR12227637OG041723LROG041722LR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227637ポーチライトODELIC(オーデリック)1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12227619OG041722NR12227646OG041723NROG041722NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227646ポーチライトODELIC(オーデリック)1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12227628OG041722WR12227655OG041723WROG041722WR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227655ポーチライトODELIC(オーデリック)1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12227689OG041725LCR12227707OG041726LCROG041725LCR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227707ポーチライトODELIC(オーデリック)1台
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12227698OG041725NCR12227716OG041726NCROG041725NCR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227716ポーチライトODELIC(オーデリック)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする