曜日別特売

ポーチライト

ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

コンパクトなボディを包むフレームは堅牢かつ上質感のあるアルミダイカスト製
様々なスタイルに調和するデザインです

種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□115材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12227725OG254610R-出:1260.76.6
21,00013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12227734OG254611R-出:1480.87.2
32,00019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79390318OG254611R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)出:1480.87.2
32,00019,900
15,900
アウトレット
17,490(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
12227750OG254612R-出:1260.7マットシルバー6.6
21,000
取扱い終了
返品不可
12227759OG254613R-出:1480.8マットシルバー7.2
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12227750OG254612R12227725OG254610ROG254612R ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227725ポーチライトODELIC(オーデリック)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12227759OG254613R12227734OG254611ROG254613R ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227734ポーチライトODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする