ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
器具高90mmの薄型コンパクトサイズで、共用灯に最適な明るさを備えた、リーズナブルなあかりです
種別
器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1)
質量(kg)
1
取付
ねじ込式
高さ(mm)
90
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
13.2
構造
防雨・防湿型
ランプ
LED
幅(Φmm)
270
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)22
明るさ
FCL30W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
80
取付面位置
壁・天井・傾斜面
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12228538
OW269039LD
白
2700
電球色
82.5
1090
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
12228547
OW269039ND
白
5000
昼白色
93.1
1230
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
12228556
OW269039WD
白
3500
温白色
87.8
1160
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
12228565
OW269040LD
黒
2700
電球色
76.5
1010
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
12228574
OW269040ND
黒
5000
昼白色
86.3
1140
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
12228590
OW269040WD
黒
3500
温白色
81.8
1080
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください