ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
汚れた取付面をひとまわり大きな本体で隠す、リニューアルにも最適な共用廊下灯の定番品
種別
器具:LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)
材質
グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)
1.3
取付
ねじ込式
高さ(mm)
124
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.7
構造
防雨・防湿型
ランプ
LED
幅(Φmm)
350
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
明るさ
FCL20W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
80
取付面位置
壁・天井・傾斜面
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12228714
OW269037LD
白
2700
電球色
83.3
725
¥
16,600
取扱い終了
返品不可
12228730
OW269037ND
白
5000
昼白色
92.5
805
¥
16,600
取扱い終了
返品不可
12228739
OW269038LD
黒
2700
電球色
75.2
655
¥
16,600
取扱い終了
返品不可
12228748
OW269038ND
黒
5000
昼白色
83.6
728
¥
16,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください