ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
寸法(mm)
出:100
質量(kg)
0.6
取付
ねじ込式
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
防雨・防湿型
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
190
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12228818
OG254981LR
マットシルバー
2700
電球色
74.8
374
¥
16,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228827
OG254981NR
マットシルバー
5000
昼白色
78.2
391
¥
16,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228836
OG254981WR
マットシルバー
3500
温白色
75.8
379
¥
16,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228845
OG254982LR
黒
2700
電球色
74.2
371
¥
16,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228854
OG254982NR
黒
5000
昼白色
77.4
387
¥
16,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228870
OG254982WR
黒
3500
温白色
75
375
¥
16,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228879
OG254983LR
オフホワイト
2700
電球色
76.8
384
¥
16,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228888
OG254983NR
オフホワイト
5000
昼白色
80.2
401
¥
16,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228897
OG254983WR
オフホワイト
3500
温白色
77.6
388
¥
16,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください