ポーチライト

ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)ポーチライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□125質量(kg)0.5取付ねじ込式高さ(mm)140材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12229028OG041642LRオフホワイト2700電球色86.3380
14,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229037OG041642NRオフホワイト5000昼白色96.5425
14,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229046OG041642WRオフホワイト3500温白色91.5403
14,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229055OG041643LR2700電球色86.3380
14,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229064OG041643NR5000昼白色96.5425
14,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229080OG041643WR3500温白色91.5403
14,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229089OG041644LRマットシルバー2700電球色86.3380
15,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229098OG041644NRマットシルバー5000昼白色96.5425
15,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229107OG041644WRマットシルバー3500温白色91.5403
15,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする