ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
寸法(mm)
出:109
質量(kg)
0.7
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5
構造
防雨型
センサー
対応型(別売)
ランプ
高演色LED
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12229274
OG041431LCR
オフホワイト
2700
電球色
69.5
452
¥
13,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229290
OG041431NCR
オフホワイト
5000
昼白色
74.3
483
¥
13,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229299
OG041432LCR
黒
2700
電球色
69.5
452
¥
13,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229308
OG041432NCR
黒
5000
昼白色
74.3
483
¥
13,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください