ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)
□162
寸法(mm)
出:151
質量(kg)
0.8
色
黒
取付
ねじ込式
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
防雨・防湿型
ランプ
高演色LED
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12229755
OG254990LR
2700
電球色
59.4
297
¥
15,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229764
OG254990NR
5000
昼白色
62
310
¥
15,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229780
OG254990WR
3500
温白色
60
300
¥
15,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください