曜日別特売

門柱灯

門柱灯 - ODELIC(オーデリック)門柱灯 - ODELIC(オーデリック)門柱灯 - ODELIC(オーデリック)門柱灯 - ODELIC(オーデリック)

さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯
堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます

種別器具:LED一体型質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12230060OG254618R
24,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230069OG254620Rマットシルバー
24,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする