曜日別特売

明暗センサー付門柱灯

明暗センサー付門柱灯 - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯 - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯 - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯 - ODELIC(オーデリック)

明るさに反応して自動点灯・消灯
消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です

幅(mm)117寸法(mm)出:123取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)29光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94内容量1台
注意
※センサー側は、壁面から50cm以上離してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12230130OG554457R器具:直管形LED5.4W(G13)1.44965.5(100V)8
36,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12230139OG554458R器具:直管形LED3W(G13)1.23903.1(100V)5
33,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする