ODELIC(オーデリック)
門柱灯
幅(mm)
116
寸法(mm)
出:122
色
黒
取付
化粧ネジ式
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(白・黒)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12230148
OG554459R
器具:直管形LED5.4W(G13)
1.4
496
5.4
106.8
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12230157
OG554460R
器具:直管形LED3W(G13)
1.2
390
3
108
¥
23,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください