ODELIC(オーデリック)
ガーデンライト
上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト
制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
種別
器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)
取付
ねじ込式
材質(本体)
アルミ
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
コード
なし
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
100
材質(カバー)
アクリル(透明ケシ)
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
326
内容量
1台
注意
※付属コードなし
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12230367
OG254952LR
2.5
マットシルバー
7.9
41.2
(100V)15
¥
38,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230376
OG254953LR
2.5
黒
7.9
41.2
(100V)15
¥
38,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230385
OG254954LR
2.4
マットシルバー
7.7
42.3
(100V)13
¥
33,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230394
OG254955LR
2.4
黒
7.7
42.3
(100V)13
¥
33,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230410
OG254956LR
1.8
マットシルバー
7.7
42.3
(100V)13
¥
29,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230419
OG254957LR
1.8
黒
7.7
42.3
(100V)13
¥
29,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください