曜日別特売

明暗センサー付ガーデンライト

明暗センサー付ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
明るさに反応して自動点灯・消灯

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.3構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12230446OG254408LR2.52700電球色86
38,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230455OG254408NR2.55000昼白色91.5
38,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230464OG254409LR2.5マットシルバー2700電球色86
38,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230480OG254409NR2.5マットシルバー5000昼白色91.5
38,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230489OG254665LR2.12700電球色86
34,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230498OG254665NR2.15000昼白色91.5
34,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230507OG254666LR2.1マットシルバー2700電球色86
34,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230516OG254666NR2.1マットシルバー5000昼白色91.5
34,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする