ODELIC(オーデリック)
明暗センサー付ガーデンライト
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
明るさに反応して自動点灯・消灯
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付
ねじ込式
材質(本体)
アルミ管
構造
防雨型
センサー
明暗センサー
ランプ
高演色LED
コード
付属なし
幅(Φmm)
80
材質(カバー)
ガラス(乳白ケシ)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12230769
OG254651LR
2.5
黒
6.3
2700
電球色
¥
41,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
12230778
OG254651NR
2.5
黒
7.1
5000
昼白色
¥
41,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12230787
OG254652LR
2.5
マットシルバー
6.3
2700
電球色
¥
41,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12230796
OG254652NR
2.5
マットシルバー
7.1
5000
昼白色
¥
41,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12230805
OG254657LR
2.1
黒
6.3
2700
電球色
¥
39,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12230814
OG254657NR
2.1
黒
7.1
5000
昼白色
¥
39,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12230830
OG254658LR
2.1
マットシルバー
6.3
2700
電球色
¥
39,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12230839
OG254658NR
2.1
マットシルバー
7.1
5000
昼白色
¥
39,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください