ODELIC(オーデリック)
ハイパワ-エクステリアスポットライト
大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。
高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別
器具:LED一体型
色
マットシルバー
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~40(一時的温度上昇50まで)
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
117
電源
装置内蔵
構造
防雨型
首振角度(°)
275
ランプ
LED
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
光源寿命
60000時間
キャブタイヤケーブル(m)
1.5
明るさ
水銀灯400W相当
調光方式
調光器:不可
材質(反射板)
アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付面位置
壁・天井・床面兼用
耐雷サージ
15kV
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12231670
XG454001
11.2
5000
昼白色
113.6
(100V/200V/242V)10
¥
149,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231688
XG454003
11.2
5000
昼白色
109.4
(100V/200V/242V)122/120/121
¥
149,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231706
XG454005
11.2
5000
昼白色
108.2
(100V/200V/242V)122/120/121
¥
149,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231724
XG454007
10.2
5000
昼白色
108.8
(100V/200V/242V)122/120/121
¥
139,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231679
XG454002
11.2
3000
電球色
99.1
(100V/200V/242V)122/120/121
¥
149,000
取扱い終了
返品不可
12231697
XG454004
11.2
3000
電球色
95.4
(100V/200V/242V)122/120/121
¥
149,000
取扱い終了
返品不可
12231715
XG454006
11.2
3000
電球色
94.4
(100V/200V/242V)122/120/121
¥
149,000
取扱い終了
返品不可
12231740
XG454008
10.2
3000
電球色
94.9
(100V/200V/242V)122/120/121
¥
139,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください