ODELIC(オーデリック)
エクステリアスクエアライト
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様
落下防止ワイヤー:あり
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
11
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
211
ケーブル長(m)
1.5
構造
防雨型
首振角度(°)
210
材質(カバー)
強化ガラス
防塵防水性能
IP65
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)214/208/213
キャブタイヤケーブル(m)
1.5
使用場所
駐車場など
明るさ
水銀灯700Wクラス
調光方式
調光器:不可
取付面位置
壁面・天井・床面兼用
電球の種類
LED
配光タイプ
拡散
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12232065
XG454048
マットシルバー
5000
昼白色
105.2
73
¥
215,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
12232074
XG454049
マットシルバー
3000
電球色
92.4
83
¥
215,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232090
XG454050
ブラック
5000
昼白色
105.2
73
¥
215,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232099
XG454051
ブラック
3000
電球色
92.4
83
¥
215,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232108
XG454052
オフホワイト
5000
昼白色
105.2
73
¥
215,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232117
XG454053
オフホワイト
3000
電球色
92.4
83
¥
215,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください