エクステリアスクエアライト

エクステリアスクエアライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライト - ODELIC(オーデリック)

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です

仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型質量(kg)11材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)211ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)210材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯700Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプナロー配光内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12232126XG454054マットシルバー5000昼白色124.973
215,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232135XG454055マットシルバー3000電球色109.383
215,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232144XG454056ブラック5000昼白色124.973
215,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232160XG454057ブラック3000電球色109.383
215,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232169XG454058オフホワイト5000昼白色124.973
215,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232178XG454059オフホワイト3000電球色109.383
215,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする