ODELIC(オーデリック)
エクステリアスクエアライト
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
2.8
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
43
ケーブル長(m)
1.5
構造
防雨型
首振角度(°)
260
材質(カバー)
強化ガラス
防塵防水性能
IP65
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)44/44/46
キャブタイヤケーブル(m)
1.5
使用場所
駐車場など
明るさ
水銀灯100Wクラス
調光方式
調光器:不可
取付面位置
壁面・天井・床面兼用
電球の種類
LED
配光タイプ
拡散
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12232370
XG454021
マットシルバー
5000
昼白色
100
73
¥
66,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232379
XG454022
マットシルバー
3000
電球色
83.7
83
¥
66,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232388
XG454029
オフホワイト
5000
昼白色
100
73
¥
66,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232397
XG454030
オフホワイト
3000
電球色
83.7
83
¥
66,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232406
XG454041
ブラック
5000
昼白色
100
73
¥
66,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12232415
XG454042
ブラック
3000
電球色
83.7
83
¥
66,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください