曜日別特売

エクステリアスポットライト

エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)

メンテナンス性に優れたランプ交換型
交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト
灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です
端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型首振角度(°)150ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面兼用内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12232485OG264024LRマットシルバー2700電球色62.4312
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232494OG264024MLRマットシルバー2700電球色82.2411
22,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232510OG264024NRマットシルバー5000昼白色65.2326
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232519OG264024WRマットシルバー3500温白色63.2316
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232528OG264026LRオフホワイト2700電球色62.4312
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232537OG264026MLRオフホワイト2700電球色82.2411
22,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232546OG264026NRオフホワイト5000昼白色65.2326
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232555OG264026WRオフホワイト3500温白色63.2316
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232564OG264028LRブラック2700電球色62.4312
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232580OG264028MLRブラック2700電球色82.2411
22,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232589OG264028NRブラック5000昼白色65.2326
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232598OG264028WRブラック3500温白色63.2316
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする