エクステリアスポットライト

エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)

フレキシブルに動く堅牢なボディ
可動範囲が横方向360°/縦方向180°
使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計
多用途に使用可能な可動方スポットライトです

種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.6構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12232738OG2548991マットシルバー100/200/2425000昼白色
38,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232747OG2549001マットシルバー100/200/2422700電球色
38,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232756OG2549011ブラック100/200/2425000昼白色
38,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232765OG2549021ブラック100/200/2422700電球色
38,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232774OG2549031マットシルバー100/200/2425000昼白色
38,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232790OG2549041マットシルバー100/200/2422700電球色
38,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232799OG2549051ブラック100/200/2425000昼白色
38,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232808OG2549061ブラック100/200/2422700電球色
38,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232817OG2549071.9マットシルバー100/200/2425000昼白色
59,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232826OG2549081.9マットシルバー100/200/2422700電球色
59,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232835OG2549091.9ブラック100/200/2425000昼白色
59,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232844OG2549101.9ブラック100/200/2422700電球色
59,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232860OG2549111.6マットシルバー1005000昼白色
46,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232869OG2549121.6マットシルバー1002700電球色
46,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232878OG2549131.6ブラック1005000昼白色
46,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232887OG2549141.6ブラック1002700電球色
46,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする