ODELIC(オーデリック)
エクステリアスポットライト
オールマイティのデザインとパワー
住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス
COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
2.3
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
構造
防雨型
首振角度(°)
145
ランプ
LED
材質(カバー)
強化ガラス・透明
材質(レンズ)
アクリル(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)19
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付)
明るさ
ビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)
360
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12233140
OG254349
ブラック
2700
電球色
100.4
1105
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233149
OG254350
マットシルバー
2700
電球色
100.4
1105
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233167
OG254352
マットシルバー
2700
電球色
109.1
1201
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233176
OG254711
ブラック
5000
昼白色
119.1
1317
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233185
OG254712
マットシルバー
5000
昼白色
119.1
1317
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233194
OG254713
ブラック
5000
昼白色
110.1
1212
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233210
OG254714
マットシルバー
5000
昼白色
110.1
1212
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233158
OG254351
ブラック
2700
電球色
109.1
1201
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください