人感センサー付エクステリアスポットライト

人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)

必要な時だけ自動点灯・消灯

種別器具:LED一体型質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14センサー角度調整(°)全方向20回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※昼間の明るい間、センサーは作動しません
※連続点灯設定可能
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12233219OG254545P1オフホワイト2700電球色76.3ビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233228OG254546P1ブラック2700電球色76.3ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233237OG254547P1マットシルバー2700電球色76.3ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233246OG254548P1オフホワイト2700電球色74.4ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233255OG254549P1ブラック2700電球色74.4ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233264OG254550P1マットシルバー2700電球色74.4ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233280OG254721P1オフホワイト5000昼白色81.7ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233289OG254722P1ブラック5000昼白色81.7ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233298OG254723P1マットシルバー5000昼白色81.7ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233307OG254724P1オフホワイト5000昼白色79.3ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233316OG254725P1ブラック5000昼白色79.3ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233325OG254726P1マットシルバー5000昼白色79.3ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする