曜日別特売

人感センサー付エクステリアスポットライト

人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)

必要な時だけ自動点灯・消灯

種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94内容量1台
注意
※昼間の明るい間、センサーは作動しません
※連続点灯設定可能
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12233675OG254483LRマットウォームシルバー2700電球色42.3182
26,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233684OG254483NRマットウォームシルバー5000昼白色49211
26,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233700OG254566LRオフホワイト2700電球色42.3182
26,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233709OG254566NRオフホワイト5000昼白色49211
26,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233718OG254567LR黒色サテン2700電球色42.3182
26,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233727OG254567NR黒色サテン5000昼白色49211
26,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233736OG254568LRマットシルバー2700電球色42.3182
26,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233745OG254568NRマットシルバー5000昼白色49211
26,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする