ODELIC(オーデリック)
エクステリアスポットライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)
0.8
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.7
構造
防雨型
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
明るさ
白熱灯器具50W相当
回転角度(°)
350
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井兼用
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12233754
OG254513LR
マットウォームシルバー
2700
電球色
49.1
182
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233770
OG254513NR
マットウォームシルバー
5000
昼白色
57
211
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233779
OG254569LR
オフホワイト
2700
電球色
49.1
182
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233788
OG254569NR
オフホワイト
5000
昼白色
57
211
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233797
OG254570LR
黒色サテン
2700
電球色
49.1
182
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233806
OG254570NR
黒色サテン
5000
昼白色
57
211
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233815
OG254571LR
マットシルバー
2700
電球色
49.1
182
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233824
OG254571NR
マットシルバー
5000
昼白色
57
211
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください