エクステリアスポットライト

エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)

外構をカバーするLED電球型スポットライト
LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン
ロングセラーは市場からの評価です

種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型首振角度(°)140ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12233894OG254572LRオフホワイト2700電球色49.1182
28,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233910OG254572NRオフホワイト5000昼白色57211
28,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233919OG254573LR黒色サテン2700電球色49.1182
28,800
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
12233928OG254573NR黒色サテン5000昼白色57211
28,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233937OG254574LRマットシルバー2700電球色49.1182
28,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233946OG254574NRマットシルバー5000昼白色57211
28,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする