エクステリアスポットライト

エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)

ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト
小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です
点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散

種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1095内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
首振角度(°)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12233955OG2546771.2ブラック1805000昼白色
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233964OG2546781.2ブラック1802700電球色
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233980OG2546791.2マットシルバー1805000昼白色
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233989OG2546801.2マットシルバー1802700電球色
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233998OG2546891.6ブラック2255000昼白色
37,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234007OG2546901.6ブラック2252700電球色
37,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234016OG2546911.6マットシルバー2255000昼白色
37,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234025OG2546921.6マットシルバー2252700電球色
37,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする