ODELIC(オーデリック)
エクステリアスポットライト
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト
小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です
点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
2
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
構造
防雨型
首振角度(°)
180
ランプ
LED
材質(カバー)
強化ガラス(ケシ)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)14
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付)
明るさ
ビーム球150W相当
回転角度(°)
350
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234077
OG254685
ブラック
5000
昼白色
109.1
1201
¥
43,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234086
OG254686
ブラック
2700
電球色
99.5
1095
¥
43,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234095
OG254687
マットシルバー
5000
昼白色
109.1
1201
¥
43,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234104
OG254688
マットシルバー
2700
昼白色
99.5
1095
¥
43,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください