ODELIC(オーデリック)
エクステリアスポットライト
建築を染める薄型フラットフォルム
LEDならではのフラットフォルム
自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です
種別
器具:LED一体型
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.5
構造
防雨型
ランプ
LED
材質(カバー)
アクリル(ケシ)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)13
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
85
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
首振角度(°)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234120
OG254121
0.7
ブラック
240
5000
昼白色
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234129
OG254122
0.7
ブラック
240
2700
電球色
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234138
OG254123
0.7
マットシルバー
240
5000
昼白色
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234147
OG254124
0.7
マットシルバー
240
2700
電球色
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234156
OG254125
1.1
ブラック
245
5000
昼白色
¥
48,800
取扱い終了
返品不可
12234165
OG254126
1.1
ブラック
245
2700
電球色
¥
48,800
取扱い終了
返品不可
12234174
OG254127
1.1
マットシルバー
245
5000
昼白色
¥
48,800
取扱い終了
返品不可
12234190
OG254128
1.1
マットシルバー
245
2700
電球色
¥
48,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください