曜日別特売

マルチユニバーサルダウンライト 灯体

マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)15明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプナロー内容量1台
注意
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお選びください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12234339XS412301Hオフホワイト4000白色88.41946
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234348XS412302Hマットブラック4000白色88.41946
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234357XS412303Hオフホワイト3500温白色87.41924
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234366XS412304Hマットブラック3500温白色87.41924
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234375XS412305Hオフホワイト3000電球色851872
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234384XS412306Hマットブラック3000電球色851872
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする