曜日別特売

マルチユニバーサルダウンライト 灯体

マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)31明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプワイド内容量1台
注意
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお選びください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12234454XS412313Hオフホワイト4000白色821804
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234470XS412314Hマットブラック4000白色821804
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234479XS412315Hオフホワイト3500温白色811783
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234488XS412316Hマットブラック3500温白色811783
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234497XS412317Hオフホワイト3000電球色78.91736
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234506XS412318Hマットブラック3000電球色78.91736
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする