曜日別特売

マルチユニバーサルダウンライト 灯体

マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)14明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプナロー内容量1台
注意
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお選びください
※必ず壁スイッチを設置してください
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12235039XS413301Hオフホワイト4000白色80.71050
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235048XS413302Hマットブラック4000白色80.71050
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235057XS413303Hオフホワイト3500温白色80.11042
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235066XS413304Hマットブラック3500温白色80.11042
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235075XS413305Hオフホワイト3000電球色77.71011
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235084XS413306Hマットブラック3000電球色77.71011
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする