曜日別特売

マルチユニバーサルダウンライト 灯体

マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)
質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカストタイプ器具:LED一体型電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプスプレッド内容量1台
注意
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお選びください
※必ず壁スイッチを設置してください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12235294XS413333Hオフホワイト4000白色76989
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235310XS413334Hマットブラック4000白色76989
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235319XS413335Hオフホワイト3500温白色75.3980
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235328XS413336Hマットブラック3500温白色75.3980
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235337XS413337Hオフホワイト3000電球色73.1951
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235346XS413338Hマットブラック3000電球色73.1951
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする