ODELIC(オーデリック)
マルチユニバーサルダウンライト 灯体
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
103
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
器具:LED一体型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
13
スイッチ
非調光
ランプ
LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
111
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.2
光源寿命
40000時間
明るさ
JR12V-50W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
978
配光タイプ
スプレッド
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお選びください
※必ず壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235714
XS413339H
オフホワイト
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235730
XS413340H
マットブラック
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください