ODELIC(オーデリック)
ミニマム-エス スポットライト
調光・調色コントロールが可能な超小型高演色スポットライト
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
102
質量(kg)
0.4
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.2
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
45
光源色
電球色~昼光色
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
材質(反射板)
ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)
連続調光100-1・調色
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235976
OS256595BR
オフホワイト
80.6
26
500
ミディアム
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235985
OS256599BR
ブラック
80.6
26
500
ミディアム
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12235994
OS256603BR
オフホワイト
84
40
521
ワイド
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236010
OS256607BR
ブラック
84
40
521
ワイド
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください