ODELIC(オーデリック)
ミニマム-エス スポットライト
高演色R15にバージョンアップ
ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
87
質量(kg)
0.4
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
45
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
材質(反射板)
ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12236134
OS256595R
オフホワイト
5000
昼白色
86.8
23
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236150
OS256596R
オフホワイト
3500
温白色
84.6
23
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236159
OS256597R
オフホワイト
2700
電球色
79.2
23
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236168
OS256599R
ブラック
5000
昼白色
86.8
23
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236177
OS256600R
ブラック
3500
温白色
84.6
23
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236186
OS256601R
ブラック
2700
電球色
79.2
23
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236195
OS256603R
オフホワイト
5000
昼白色
75.7
42
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236204
OS256604R
オフホワイト
3500
温白色
73.8
42
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236220
OS256605R
オフホワイト
2700
電球色
69
42
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236229
OS256607R
ブラック
5000
昼白色
75.7
42
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236238
OS256608R
ブラック
3500
温白色
73.8
42
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236247
OS256609R
ブラック
2700
電球色
69
42
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください